Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattformwagen mit Holzladefläche BxT 600 x 1.000 mm, 101965-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-101965-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1202
EAN/GTIN:
     4017976012025
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra® Plattformwagen mit Holzladefläche BxT 600 x 1.000 mm, TK 250 kg Der Plattformwagen von fetra® mit Holzladefläche bietet Platz für große und sperrige Ladegüter. Durch die stabile Stahlrohr-Konstruktion kann er mühelos Lasten aufnehmen, die mithilfe des schrägstehenden Schiebebügels einfach verfahren werden können. Mit schrägstehendem Schiebebügel Tragkraft bis zu 400 kg TPE-Bereifung - spurlos, bodenschonend und leise 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft = 250 kg Ladefläche Material = Holzwerkstoffplatte Ladefläche Breite = 600 mm Gestell Material = Stahlrohr Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rad Lagerung = Rillenkugellager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 38 mm Lenkrolle Durchmesser = 125 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 38 mm Bockrolle Durchmesser = 125 mm
Weitere Informationen:
Bockrolle Breite:
38 mm
Bockrolle Durchmesser:
125 mm
Ladefläche Breite:
600 mm
Ladefläche Material:
Holzwerkstoffplatte
Lenkrolle Durchmesser:
125 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rad Lagerung:
Rillenkugellager
Tragkraft:
250 kg
Lenkrolle Breite:
38 mm
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Gestell Material:
Stahlrohr
HEIGHT GRO:
910.00 mm
WIDTH GRO:
650.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
22.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 133,19*
€ 161,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,70*
€ 161,53*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,47*
€ 163,25*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,68*
€ 165,27*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 151,68*
€ 182,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,69*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.