Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel für fetra® Schiebebügel, Format DIN A4 101966-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-101966-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1290
EAN/GTIN:
     4017976012902
Suchbegriffe:
Plattformwagen Schreibtafel
Schreibtafel für Plattformwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Schreibtafel für fetra® Schiebebügel, Format DIN A4 Die Schreibtafel für den Tischwagen-Schreibtafel fetra® im Format DIN A4 ermöglicht Ihnen, bei der Kommissionierung Informationen zu Lagerung und Lieferung von Waren jederzeit und direkt einzusehen. Schreibtafel für Tischwagen-Schiebebügel fetra® aus Holz Papierklammer gewährleistet sicheren Halt der Unterlagen Bleistiftablage zum Mitführen von Schreibutensilien Schellenbefestigung am Bügel des Tischwagens, Rohranbindung mittig Marke = fetra® Breite = 265 mm Tiefe = 45 mm Material = Holzwerkstoffplatte Farbe = Buche-Dekor Eigengewicht = 2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
265 mm
Eigengewicht:
2 kg
Farbe:
Buche-Dekor
Material:
Holzwerkstoffplatte
Tiefe:
45 mm
Marke:
fetra®
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
280.00 mm
DEPTH GRO:
375.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Plattformwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,47*
€ 38,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,55*
€ 38,53*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 30,13*
€ 39,09*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,89*
€ 40,17*
Lager 4445
25
1
€ 7,90*
ab € 32,76*
€ 42,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.