Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattformwagen mit Seitenbügeln, Ladefläche BxT 500 x 102000-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102000-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1580
EAN/GTIN:
     4017976015804
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
fetra® Plattformwagen mit Seitenbügeln, Ladefläche BxT 500 x 850 mm Auf dem Plattformwagen fetra® mit Seitenbügeln verstauen Sie selbst lange und sperrige Gegenstände optimal für den Transport. Die 4 Seitenbügel auf den Ecken des Wagens gewährleisten Stabilität und ermöglichen es Ihnen, den Wagen von jeder Seite zu schieben. Plattformwagen fetra® mit Seitenbügeln und feststellbaren Rollen Die Schweißkonstruktion gewährleistet hohe Stabilität Dank Pulverbeschichtung ist der Wagen dauerhaft oberflächengeschützt Tragkraft = 500 kg Ladefläche Material = Holzwerkstoffplatte Ladefläche Breite = 500 mm Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rad Lagerung = Rollenlager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 40 mm Lenkrolle Durchmesser = 160 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 40 mm Bockrolle Durchmesser = 160 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Bockrolle Breite:
40 mm
Bockrolle Durchmesser:
160 mm
Gestell Material:
Stahl
Ladefläche Breite:
500 mm
Ladefläche Material:
Holzwerkstoffplatte
Lenkrolle Durchmesser:
160 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rad Lagerung:
Rollenlager
Tragkraft:
500 kg
Lenkrolle Breite:
40 mm
HEIGHT GRO:
948.00 mm
WIDTH GRO:
555.00 mm
DEPTH GRO:
965.00 mm
WEIGHT GRO:
31.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,47*
€ 245,90*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,89*
€ 247,11*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 202,05*
€ 248,79*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 214,40*
€ 255,02*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,14*
€ 277,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,45*
€ 330,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,41*
€ 303,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,65*
€ 297,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,14*
€ 281,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,76*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,89*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,69*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.