Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattformwagen mit Seitenbügeln, Ladefläche BxT 700 x 102001-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102001-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1582
EAN/GTIN:
     4017976015828
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
fetra® Plattformwagen mit Seitenbügeln, Ladefläche BxT 700 x 1.000 mm Auf dem Plattformwagen fetra® mit Seitenbügeln verstauen Sie selbst lange und sperrige Gegenstände optimal für den Transport. Die 4 Seitenbügel auf den Ecken des Wagens gewährleisten Stabilität und ermöglichen es Ihnen, den Wagen von jeder Seite zu schieben. Plattformwagen fetra® mit Seitenbügeln und feststellbaren Rollen Die Schweißkonstruktion gewährleistet hohe Stabilität Dank Pulverbeschichtung ist der Wagen dauerhaft oberflächengeschützt Tragkraft = 600 kg Ladefläche Material = Holzwerkstoffplatte Ladefläche Breite = 700 mm Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rad Lagerung = Rollenlager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 50 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 50 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Bockrolle Breite:
50 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Gestell Material:
Stahl
Ladefläche Breite:
700 mm
Ladefläche Material:
Holzwerkstoffplatte
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rad Lagerung:
Rollenlager
Tragkraft:
600 kg
Lenkrolle Breite:
50 mm
HEIGHT GRO:
990.00 mm
WIDTH GRO:
735.00 mm
DEPTH GRO:
1095.00 mm
WEIGHT GRO:
42.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,57*
€ 257,52*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 212,32*
€ 258,76*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 222,00*
€ 263,22*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 223,61*
€ 264,41*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 242,82*
€ 286,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,94*
€ 341,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,15*
€ 306,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,69*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.