Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattformwagen mit Seitenbügeln, Ladefläche BxT 800 x 102002-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102002-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1583
EAN/GTIN:
     4017976015835
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
fetra® Plattformwagen mit Seitenbügeln, Ladefläche BxT 800 x 1.200 mm Auf dem Plattformwagen fetra® mit Seitenbügeln verstauen Sie selbst lange und sperrige Gegenstände optimal für den Transport. Die 4 Seitenbügel auf den Ecken des Wagens gewährleisten Stabilität und ermöglichen es Ihnen, den Wagen von jeder Seite zu schieben. Plattformwagen fetra® mit Seitenbügeln und feststellbaren Rollen Die Schweißkonstruktion gewährleistet hohe Stabilität Dank Pulverbeschichtung ist der Wagen dauerhaft oberflächengeschützt Tragkraft = 600 kg Ladefläche Material = Holzwerkstoffplatte Ladefläche Breite = 800 mm Gestell Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rad Lagerung = Rollenlager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 50 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 50 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Bockrolle Breite:
50 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Gestell Material:
Stahl
Ladefläche Breite:
800 mm
Ladefläche Material:
Holzwerkstoffplatte
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rad Lagerung:
Rollenlager
Tragkraft:
600 kg
Lenkrolle Breite:
50 mm
HEIGHT GRO:
990.00 mm
WIDTH GRO:
835.00 mm
DEPTH GRO:
1295.00 mm
WEIGHT GRO:
40.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,07*
€ 266,72*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,60*
€ 266,95*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,90*
€ 268,59*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 223,83*
€ 271,51*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 261,59*
€ 302,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,13*
€ 359,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,64*
€ 355,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,14*
€ 335,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,92*
€ 328,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,66*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.