Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Mobile Werkbank mit Rollen, 2 Holzböden à 1.2 102032-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102032-YY
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.12.02-GESTELL LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4050413002180
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Bedrunka+Hirth Mobile Werkbank mit Rollen, 2 Holzböden à 1.200 x 750 mm, TK 600 kg Falls es mal an den geeigneten Flächen zum Ablegen oder zum Arbeiten fehlt, ist diese mobile Werkbank mit Rollen und 2 Holzböden eine ideale Wahl. Die Multiplex-Holzplatte ist biegefest, belastbar und widerstandsfähig. Geschweißter Stahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft bis zu 700 kg Vollgummi-Bereifung - großer Fahrkomfort, geräuscharm und elastisch 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Mit Schiebebügel Tragkraft = 600 kg Höhe = 995 mm Breite = 1200 mm Ladeflächen Anzahl = 2 Ladefläche Material = Multiplexholz Fronten Material = Stahl Gestell RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Bügel/Griffe = Schiebegriff
Weitere Informationen:
Ladeflächen Anzahl:
2
Breite:
1200 mm
Fronten Material:
Stahl
Bügel/Griffe:
Schiebegriff
Höhe:
995 mm
Ladefläche Material:
Multiplexholz
Tragkraft:
600 kg
HEIGHT GRO:
995.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
80.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 673,16*
€ 784,74*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 837,46*
€ 954,67*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,67*
€ 1.136,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,74*
€ 1.132,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,94*
€ 1.094,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,80*
€ 1.057,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,46*
€ 996,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.