Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDES Palettenaufsatz, Längsseiten offen, für Euro-Palette, 102069-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102069-YY
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-080.011
EAN/GTIN:
     4035694002272
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
CORDES Palettenaufsatz, Längsseiten offen, für Euro-Palette, lackiert, Höhe 1.200 mm Gitteraufsatzrahmen verwandeln Ihre Euro-Paletten schnell und unkompliziert in Gitterboxen, in denen Zubehör- und Ersatzteile wie auch Transportgut verstaut werden können. Die offenen Längsseiten ermöglichen Ihnen den Zugriff auch während der Lagerung. Palettenaufsatz CORDES für Euro-Paletten Hohe Stabilität dank lackiertem Stahlrohr-Rahmen Sicherheitskufen für optimalen Halt auf Holzpaletten Zusammenfaltbar für platzsparende Lagerung 3-fach stapelbar Höhe = 1200 mm Breite = 800 mm Länge = 1200 mm Wände Ausführung = Längsseiten offen Material = Stahl Stapelbar = 3-fach
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
Längsseiten offen
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
3-fach
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
31.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 134,97*
€ 171,40*
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 140,92*
€ 171,90*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 141,15*
€ 171,92*
Lager 4445
25
1
Frei Haus
ab € 140,35*
€ 172,02*
14 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 148,28*
€ 180,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL1023
ab € 176,00*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL2000
ab € 176,32*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL3000
ab € 176,07*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL1018
ab € 176,38*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL3020
ab € 176,25*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL6001
ab € 175,18*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL7016
ab € 176,62*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL7035
ab € 175,33*
Ähnlich
Variofit
pa-080.010-RAL9010
ab € 176,51*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL1023
ab € 185,24*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL2000
ab € 185,58*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL1018
ab € 184,87*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL3020
ab € 184,42*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL6001
ab € 185,85*
Ähnlich
Variofit
pa-080.011-RAL7016
ab € 184,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.