Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heute Schuhputzmaschine Cosmo Plus mit Haltestange, tiefschw 103027-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-103027-YY
Hersteller:
     HEUTE Maschinenfabrik
Herst.-Nr.:
     026-1800
EAN/GTIN:
     4055091101675
Suchbegriffe:
Schuhpoliermaschine
Schuhputzmaschine
schuhputzmaschine heute
schuhpoliermaschine
Heute Schuhputzmaschine Cosmo Plus mit Haltestange, tiefschwarz Die Schuhputzmaschine mit Haltestange wird gestartet, sobald Sie den Halteknauf umfassen. Dank verschiedener Reinigungs- und Politurbürsten und integriertem Politurspender sehen Schuhe schnell sauber und gepflegt aus. Schuhputzmaschine mit Haltestange, aus hochglanzpoliertem Edelstahl Energiesparender Betrieb durch Kontakttaster am Halteknauf Robustes Design-Gehäuse aus Aluminiumguss Mit 1 Vorreinigungsbürste, 2 Polierbürsten und 1 Politurspender 20 kg Eigengewicht gewähren optimale Standsicherheit Marke = Heute Breite = 420 mm Tiefe = 600 mm Material = Aluminium RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz Eigengewicht = 16 kg
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Eigengewicht:
16 kg
Material:
Aluminium
RAL Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Tiefe:
600 mm
Marke:
Heute
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
430.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Schuhputzmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,28*
€ 1.016,64*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 884,48*
€ 1.044,16*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,16*
€ 1.242,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,89*
€ 1.230,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,83*
€ 1.166,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,79*
€ 1.119,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,48*
€ 1.052,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEUTE Maschinenfabrik
018-0010
ab € 26,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.