Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne für C+P Umweltschrank 2-türig, Auffangvolumen 2 103078-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-103078-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-3725
EAN/GTIN:
     4025314825565
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne für C+P Umweltschrank 2-türig, Auffangvolumen 20 l Umweltschädliche Flüssigkeiten gehören nach dem Gesetz in den Umweltschrank. Damit Gefahrenstoffe nicht in den Wasserkreislauf gelangen, nutzen Sie diese Auffangwanne für Kleingebinde. Auffangwanne geprüft nach §19 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) Verzinkte Stahlkonstruktion mit erhöhten Seitenrändern Zubehör für einen Umweltschrank Auffangwannen Typ = Auffangwannen für Kleingebinde Auffangvolumen = 20 l Lagerort = im Arbeitsraum Höhe = 50 mm Breite = 920 mm Länge = 920 mm Material = Stahl Oberfläche = verzinkt Stärke = 1 mm Tragkraft = 50 kg Eigengewicht = 5,4 kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
20 l
Auffangwannen Typ:
Auffangwannen für Kleingebinde
Breite:
920 mm
Eigengewicht:
5.4 kg
Höhe:
50 mm
Lagerort:
im Arbeitsraum
Länge:
920 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Stärke:
1 mm
Tragkraft:
50 kg
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
920.00 mm
DEPTH GRO:
450.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
3
€ 38,00*
ab € 35,34*
€ 46,59*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 37,77*
€ 49,29*
€ 5,95*
ab € 40,15*
€ 53,77*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,05*
€ 61,05*
Lager 4445
86 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,76*
€ 64,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.