Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Drehstapelbehälter, für Volumen 70 Liter 103329-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-103329-YY
Hersteller:
     Plastipol-Scheu
Herst.-Nr.:
     13480D16
EAN/GTIN:
     4053133003956
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter
Auflagedeckel für Drehstapelbehälter, für Volumen 70 Liter Ein Auflagedeckel für Drehstapelbehälter schützt den Inhalt von äußeren Einflüssen wie Staub und Schmutz. Außerdem lassen sich die Kisten auf diese Weise raumsparend bei voller Befüllung stapeln. Das verwendete Polystyrol ist robust und strapazierfähig. Robuste Auflagedeckel für Drehstapelbehälter Gefertigt aus strapazierfähigen Polystyrol (PS) Temperaturbeständig von -20 bis +60 °C Glatte Oberfläche zur leichten Reinigung Beständig gegenüber Säuren, Laugen und Alkohol Deckel Typ = Auflagedeckel Breite = 800 mm Tiefe = 400 mm Material = Polystyrol (PS)
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Deckel Typ:
Auflagedeckel
Material:
Polystyrol (PS)
Tiefe:
400 mm
HEIGHT GRO:
35.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39235090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 5,99*
ab € 22,23*
€ 30,54*
2 Tage
21
€ 5,59*
ab € 22,54*
€ 30,67*
€ 7,95*
ab € 22,49*
€ 31,56*
7 Tage
29
€ 5,99*
ab € 22,52*
€ 31,66*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 25,79*
€ 34,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plastipol
1341D016
ab € 11,65*
Ähnlich
k.A.
1342D016
ab € 6,20*
Ähnlich
k.A.
2040D016
ab € 7,37*
Ähnlich
k.A.
204SD016
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.