Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Stapelbehälter, Wände + Boden geschlossen/ 103656-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-103656-YY
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     34203
EAN/GTIN:
     4052293342035
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Auflagedeckel für Stapelbehälter, Wände + Boden geschlossen/durchbrochen, grau Verschlossen mit diesem Deckel lassen sich Stapelbehälter raumsparend und sicher aufeinanderstapeln. Seine glatte und abriebfeste Oberfläche ist einfach zu reinigen. Lebensmittelechter Auflagedeckel für Stapelbehälter (Wände + Boden geschlossen/durchbrochen) Hergestellt aus schlagfesten und stabilen Polyethylen (PE) Glatte, abriebfeste Oberfläche lässt sich leicht reinigen Temperaturbeständig von -40 bis +60 °C Beständig gegen die meisten Säuren, Öle und Benzin Deckel Typ = Verschlussdeckel Breite = 600 mm Tiefe = 400 mm Material = Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Deckel Typ:
Verschlussdeckel
Material:
Polyethylen (PE)
Tiefe:
400 mm
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39235090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL\, DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 16,01*
€ 23,11*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 23,96*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 24,95*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55328
ab € 17,53*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22113
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.