Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Weste EN 471, Klasse 2, leuchtorange, mit Reflexs 103682-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-103682-YY
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     40961
EAN/GTIN:
     4005781409628
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Warnschutz-Weste EN 471, Klasse 2, leuchtorange, mit Reflexstreifen Die Warnschutz-Weste nach EN ISO 20471:2013, Klasse 2 erhöht die Sicherheit bei Tätigkeiten im öffentlichen Straßenverkehr. Der leuchtende Farbton und 2 Reflexstreifen machen Sie für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar. Warnschutzweste in Universalgröße 2 Reflexstreifen unten Sehr komfortabel, da weit und lang geschnitten Weite durch Klettverschluss verstellbar Erfüllt die Norm EN ISO 20471:2013, Klasse 2 Kleidungstyp = Weste Größe = Universal Schnitt = Unisex Material außen =
Weitere Informationen:
Größe:
Universal
Kleidungstyp:
Weste
Schnitt:
Unisex
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
190.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
.135000 kg
CUSTOMS NUMBER:
62113310
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,88*
1 Tag
121
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,90*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,79*
€ 8,60*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 2,94*
€ 17,91*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.