Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN® Stehschrank SAFE für Erste-Hilfe-Trage, leer, orang 104458-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-104458-YY
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0601053
EAN/GTIN:
     4250108801610
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
SÖHNGEN® Stehschrank SAFE für Erste-Hilfe-Trage, leer, orange In einem Schrank für eine Krankentrage SÖHNGEN® SAFE-System verstauen Sie Krankentrage, Rettungssitz, Rettungstuch, Decken und Taschenlampe sicher und griffbereit. So haben Sie die Ausrüstung im Notfall schnell zur Hand. Schrank zum Aufstellen für Krankentrage SÖHNGEN® SAFE-System Leer oder inkl. Notfall-Ausrüstung mit aluderm® Verbandmaterialien (20 Jahre haltbar) erhältlich Aus robustem Qualitäts-Feinblech in Signalfarbe Sicher abschließbar, mit verglastem Notschlüsselfach in der Türmitte Höhe = 2000 mm Breite = 300 mm Tiefe = 200 mm Abschließbar = ja Material = Feinstahlblech Eigengewicht = 25,91 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Breite:
300 mm
Eigengewicht:
25.91 kg
Höhe:
2000 mm
Material:
Feinstahlblech
Tiefe:
200 mm
HEIGHT GRO:
2065.00 mm
WIDTH GRO:
365.00 mm
DEPTH GRO:
265.00 mm
WEIGHT GRO:
27.333000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,63*
€ 276,78*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,16*
€ 276,78*
Lager 4445
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,26*
€ 295,79*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,30*
€ 298,37*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,23*
€ 312,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,79*
€ 351,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,71*
€ 349,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,41*
€ 324,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,56*
€ 316,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,26*
€ 303,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,35*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,43*
Zubehör
Söhngen
KR05052 + 0601004
ab € 690,00*
Zubehör
Söhngen
KR05052
ab € 418,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.