Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Transportfahrwerk, lenkbar, Tragkraft 12.000 kg, Sta 104629-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-104629-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-104629-YY
EAN/GTIN:
     4055091209623
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
lenkfahrwerk
HEMMDAL Transportfahrwerk, lenkbar, Tragkraft 12.000 kg, Stahl-Bereifung Lassen Sie sich von der Größe des Transportfahrwerks HEMMDAL nicht täuschen, denn es kann bei geringem Eigengewicht Lasten bis zu 12.000 kg tragen. Durch die kompakte Bauweise und die verbauten Materialien ist es ein solides Werkzeug, um hohe Lasten zu bewegen. Geschweißter Stahl-Rahmen mit Pulverbeschichtung Nylon-, oder Stahlrollen Mit belastungsfähigem, langlebigem Rillenkugellager Tragkraft bis 12.000 kg Tragkraft = 12000 kg Auflagefläche Breite = 400 mm Auflagefläche Länge = 220 mm Außenmaß Höhe = 115 mm Außenmaß Breite = 603 mm Außenmaß Tiefe = 400 mm Gestell Material = Stahl Rollen Material = Stahl Rollen Anzahl = 8 Achsen Anzahl = 4
Weitere Informationen:
Achsen Anzahl:
4
Rollen Anzahl:
8
Außenmaß Höhe:
115 mm
Außenmaß Breite:
603 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Gestell Material:
Stahl
Rollen Material:
Stahl
Auflagefläche Breite:
400 mm
Auflagefläche Länge:
220 mm
Tragkraft:
12000 kg
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
66.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87163950
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
Weitere Suchbegriffe: Transportfahrwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,09*
€ 429,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,89*
€ 424,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,22*
€ 406,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,54*
€ 393,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,77*
€ 353,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.