Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Transportwagen aus Aluminium, Ladefläche BxT 600 x 90 104772-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-104772-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1134
EAN/GTIN:
     4017976011349
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
fetra® Transportwagen aus Aluminium, Ladefläche BxT 600 x 900 mm Sorgen Sie für Mobilität in Ihrem Betrieb. Mit einem Plattformwagen aus Aluminium optimieren Sie den innerbetrieblichen Gütertransport und stellen Ihren Mitarbeitern ein robustes Transportmittel zur Seite. Geschraubter Plattformwagen aus Aluminium, klappbar Gute Fahreigenschaften durch Lenk- und Bockrollen Für einen sicheren Stand sind die Rollen feststellbar Tragkraft = 200 kg Ladefläche Material = Aluminium Ladefläche Breite = 600 mm Klappbar = klappbare Schiebebügel Gestell Material = Aluminium Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rad Lagerung = Rollenlager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 40 mm Lenkrolle Durchmesser = 160 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 40 mm Bockrolle Durchmesser = 160 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Bockrolle Breite:
40 mm
Bockrolle Durchmesser:
160 mm
Gestell Material:
Aluminium
Klappbar:
klappbare Schiebebügel
Ladefläche Breite:
600 mm
Ladefläche Material:
Aluminium
Lenkrolle Durchmesser:
160 mm
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rad Lagerung:
Rollenlager
Tragkraft:
200 kg
Lenkrolle Breite:
40 mm
HEIGHT GRO:
965.00 mm
WIDTH GRO:
645.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
20.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,36*
€ 323,49*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,35*
€ 323,50*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,67*
€ 323,70*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,87*
€ 331,17*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 319,29*
€ 354,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,99*
€ 422,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,07*
€ 417,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,07*
€ 399,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,94*
€ 395,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,29*
€ 379,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,69*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,48*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.