Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meychair Stehhilfe mit Rückenlehne, klappbar, Sitzhöhe 540-9 104922-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-104922-YY
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     11152
EAN/GTIN:
     4260046926597
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe kunstleder
sitz stehstuhl
meychair Stehhilfe mit Rückenlehne, klappbar, Sitzhöhe 540-900 mm, mit Aufstiegshilfe, blau Diese Stehhilfe mit Lehne besitzt eine ergonomisch pendelnd gelagerte Rückenlehne, die Ihnen längere Arbeiten im Stehen angenehm erleichtert. Die praktischen Arbeitsstehhilfe erhalten Sie mit Kunstleder oder Stoffbezug. Stehstuhl mit stufenloser Höhenverstellung Gestell aus robustem, pulverbeschichtetem Vierkantrohr Belastbar bis 120 kg Sitz Höhe = 540 - 900 mm Sitz Breite = 370 mm Sitz Tiefe = 210 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz/Rückenlehne Material = Stoff Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = blau Gestell Material = Stahl Unterbau = Standfuß mit Aufstiegshilfe Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 8,5 kg Anlieferung = vormontiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
8.5 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
blau
Gestell Material:
Stahl
Sitz Breite:
370 mm
Sitz Höhe:
540 - 900 mm
Sitz Tiefe:
210 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Stoff
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Unterbau:
Standfuß mit Aufstiegshilfe
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
1170.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
210.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS\, Spedition
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,68*
€ 194,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.