Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschiene für Klappbrücken mit manueller Fallsicherung 105267-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105267-YY
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     500.00.008
EAN/GTIN:
     4045012023834
Suchbegriffe:
Klappbrücken Führungsschiene
Klappbrücken Laufschiene
Laufschiene (Klappbrücke)
klappbrücken führungsschiene
Führungsschiene für Klappbrücken mit manueller Fallsicherung, Länge 3.000 mm Stellen Sie den Ladebetrieb an der Rampe auf eine professionelle Basis. Optimieren Sie die Ladezeit, indem Sie die Führungsschienen mit manueller Fallsicherung für Klappbrücken direkt an der Verladerampe befestigen Montagefertige Führungsschienen mit manueller Fallsicherung für Klappbrücken Flexibles Be- und Entladen von Transportfahrzeugen an der Verladerampe Material: solider Stahl, feuerverzinkt Marke = Altec Breite = 3.000 mm Tiefe = 68 mm Material = Stahl Eigengewicht = 24 kg
Weitere Informationen:
Breite:
3000 mm
Eigengewicht:
24 kg
Material:
Stahl
Tiefe:
68 mm
Marke:
Altec
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
3000.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
24.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Transco\/Translo
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Verladebrücken
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,39*
€ 145,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,20*
€ 149,86*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,08*
€ 157,24*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,27*
€ 169,31*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 164,06*
€ 197,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.