Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Schneidständer, max. 200 kg, Schnittbreite 1.250 mm 105356-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105356-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     55312
EAN/GTIN:
     4030177007430
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
Rocholz Schneidständer, max. 200 kg, Schnittbreite 1.250 mm Mit dem Schneidständer, Rollengewicht max. 200 kg können Sie Verpackungsarbeiten vereinfachen und beschleunigen. Der Ständer kann entweder freistehend eingesetzt oder in einer Packstation integriert werden. Die besonders hohe Tragkraft erlaubt den Einsatz von großvolumigen Materialrollen. Stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung Schneidkassette, horizontal Mit Klemm- und Blockiersystem Geeignet für Papier, Wellpappe, Luftpolster- oder Schaumfolie Für max. 200 kg Rollengewicht Marke = Rocholz Höhe = 1060 mm Breite = 1.590 mm Tiefe = 970 mm Durchmesser = 1000 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Tragkraft = 200 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1590 mm
Durchmesser:
1000 mm
Höhe:
1060 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tiefe:
970 mm
Tragkraft:
200 kg
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
1060.00 mm
WIDTH GRO:
1590.00 mm
DEPTH GRO:
1060.00 mm
WEIGHT GRO:
44.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84411020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,03*
€ 626,48*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,32*
€ 667,05*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,11*
€ 683,80*
21 Tage
16
Frei Haus
ab € 646,30*
€ 719,80*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,42*
€ 755,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,05*
€ 793,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,49*
€ 776,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,21*
€ 740,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,64*
€ 726,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,32*
€ 703,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,66*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,05*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256125
ab € 362,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.