Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaumagazin für Rocholz Packtisch-System, HxBxT 40 x 1.600 105379-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105379-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2053
EAN/GTIN:
     4030177003760
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch
Anbaumagazin für Rocholz Packtisch-System, HxBxT 40 x 1.600 x 600 mm Schaffen Sie mit dem Anbaumagazin für das Packtisch-System eine übersichtliche Ablagefläche für Faltkartons und anderes Versandmaterial. Mithilfe der Stahlbügel sortieren Sie das Verpackungsmaterial nach Sorten und Größen. Einfach nachrüstbares Anbaumagazin für Packtisch-System Beschichtete Holzplatte, dadurch pflegeleicht Sortiersystem mit 5 kleinen und 4 großen Stahlbügeln Platz für etwa 160 Faltkartons Marke = Rocholz Höhe = 40 mm Breite = 1.600 mm Tiefe = 600 mm Material = Stahl Holz RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Tragkraft = 50 kg Eigengewicht = 26 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Eigengewicht:
26 kg
Höhe:
40 mm
Material:
Stahl\;Holz\;
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tiefe:
600 mm
Tragkraft:
50 kg
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
1800.00 mm
WEIGHT GRO:
27.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
LKW
Weitere Suchbegriffe: anbaumagazin packtisch, Zubehör für Packtische
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,30*
€ 262,84*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,03*
€ 278,11*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,67*
€ 279,37*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 222,76*
€ 285,17*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 256,00*
€ 302,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,37*
€ 355,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,78*
€ 325,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,49*
€ 317,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,00*
€ 304,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
207003
ab € 416,93*
Zubehör
k.A.
207004
ab € 416,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.