| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-105381-YY Herst.-Nr.: 207001 EAN/GTIN: 4030177027865 |
| |
|
| | |
| Halterung für Holmbefestigung, für Rocholz Packtisch-System, HxBxT 40 x 1.730 x 455 mm An dieser Halterung für die Holmbefestigung für das Packtisch-System befestigen Sie die Beleuchtungsröhre für den Packplatz. Die Halterung lässt sich einfach an den separat erhältlichen Packtisch-Holmen montieren. Beleuchtungs-Halterung für Holmbefestigung für Packtisch-System Pflegeleicht und korrosionsgeschützt: aus beschichtetem Stahl Äußerst stabil bei geringem Eigengewicht von 1 kg Inklusive Montagematerial Packtisch-Holme und Beleuchtung separat erhältlich Marke = Rocholz Höhe = 40 mm Breite = 1.730 mm Tiefe = 455 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Weitere Informationen: | | Breite: | 1730 mm | Höhe: | 40 mm | Material: | Stahl | RAL Farbe: | RAL 7016 anthrazitgrau | Tiefe: | 455 mm | Marke: | Rocholz | HEIGHT GRO: | 40.00 mm | WIDTH GRO: | 1730.00 mm | DEPTH GRO: | 455.00 mm | WEIGHT GRO: | 7.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039910 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,52* | € 105,56* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,69* | € 111,54* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 94,51* | € 118,65* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,45* | € 130,37* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,10* | € 132,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|