Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Halterung für Rocholz Packtisch-System, Innenmaß HxB 307- 105393-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105393-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     228100
EAN/GTIN:
     4030177026981
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
PC Halterung für Rocholz Packtisch-System, Innenmaß HxB 307-531 x 78-220 mm Mit der PC-Halterung für das Packtisch-System befestigen Sie Ihren Computer fest und geschützt am höhenverstellbaren Packplatz. Ändern Sie die Tischhöhe, bewegt sich der Rechner mit, und Kabelprobleme mit Peripheriegeräten werden vermieden. PC-Halterung für Packtisch-System, zur Nachrüstung Einfache Montage am Tischbein, inklusive Schrauben und Bohrschablone Pflegeleicht beschichtetes Stahlgehäuse Marke = Rocholz Höhe = 320 mm Breite = 100 mm Tiefe = 150 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 9006 weißaluminium Eigengewicht = 3 kg Technische Eigenschaften = verstellbar Höhe 320-545 mm Breite 100-242 mm Tiefe 150 mm Innenhöhe 307-531 mm Innenbreite 78-220 mm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Eigengewicht:
3 kg
Höhe:
320 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 9006 weißaluminium
Tiefe:
150 mm
Technische Eigenschaften:
verstellbar Höhe 320-545 mm Breite 100-242 mm Tiefe 150 mm Innenhöhe 307-531 mm Innenbreite 78-220 mm
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
320.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: cpu halter, Zubehör für Packtische
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,17*
€ 117,14*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 97,67*
€ 120,77*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,72*
€ 121,33*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 92,82*
€ 121,68*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 107,11*
€ 132,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
73316700
ab € 67,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.