Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset für Kabel für TRESTON ergonomisches Arbeitsp 106096-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106096-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     CC12
EAN/GTIN:
     6416763084296
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Systemarbeitsplatz
system arbeitsplatz
Befestigungsset für Kabel für TRESTON ergonomisches Arbeitsplatzsystem, 5 Stk Mit dem Befestigungsset für Kabel an einem ergonomischen Arbeitsplatzsystem lassen sich Leitungen entlang des C-Profils einhaken und so ordnen. Dies verhindert Stolperfallen, wodurch Sie für ein arbeitssicheres Umfeld sorgen. Praktisches Befestigungsset für Kabel am Arbeitstisch Kann am C-Profil des Tisches eingehakt werden Für die arbeitssichere Führung von Leitungen & Kabeln Aus langlebigem PP (Polypropylen) gefertigt Marke = TRESTON Breite = 12 mm Material = Polypropylen (PP) Technische Eigenschaften = ermöglicht das Ordnen der Leitungen am Profil der TPH-Tische. Montage ohne Schrauben am C-Profil
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Technische Eigenschaften:
ermöglicht das Ordnen der Leitungen am Profil der TPH-Tische. Montage ohne Schrauben am C-Profil
Marke:
TRESTON
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
TNT
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Arbeitstische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,10*
€ 21,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 22,78*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.