Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EdmoLift® Palettenheber elektro-hydraulisch mit Neigungsfunk 107454-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107454-YY
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     613471
EAN/GTIN:
     4055091077413
Suchbegriffe:
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Hydraulikstapler
EdmoLift® Palettenheber elektro-hydraulisch mit Neigungsfunktion, Tragkraft 750 kg Die elektro-hydraulischen Gabeln dieses Palettenhebers ermöglichen das Anheben von Waren auf eine ergonomische Arbeitshöhe und das beidseitige Neigen um 40°. Integrierte Totmann- und Überlastschutzfunktionen sorgen für sichere Arbeitsabläufe. Gabeln elektrohydraulisch um 40° nach links oder rechts neigbar Elektrohydraulische Sicherheitsventile und Totmannschalter Einstellbarer, hochsensibler Schutzrahmen unter den Gabelseiten Gute Zugänglichkeit von 3 Seiten durch T-förmigen Grundrahmen Hubart = hydraulisch Tragkraft = 750 kg Schwenkbereich pro Seite = 40 ° Hubbereich = 70 - 900 mm Gabel Breite = 850 mm Gabel Länge = 1245 mm Höhe = 2005 mm Breite = 978 mm Tiefe = 1950 mm
Weitere Informationen:
Breite:
978 mm
Höhe:
2005 mm
Hubart:
hydraulisch
Hubbereich:
70 - 900 mm
Schwenkbereich pro Seite:
40 °
Tiefe:
1950 mm
Tragkraft:
750 kg
Gabel Breite:
850 mm
Gabel Länge:
1245 mm
HEIGHT GRO:
1900.00 mm
WIDTH GRO:
980.00 mm
DEPTH GRO:
1800.00 mm
WEIGHT GRO:
310.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84289090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EdmoLift AB\, Hä
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Heber, Palettenheber, handhydraulikstapler, Palettenheber mit Neigefunktion, Hebegeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.647,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.647,67*
€ 10.290,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.568,59*
€ 10.196,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.384,82*
€ 9.977,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.327,90*
€ 9.910,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.