Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Gurt-Warnständer, Ständer rot, Gurt rot/weiß 107489-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107489-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.19.970
EAN/GTIN:
     4055381198569
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
MORAVIA Gurt-Warnständer, Ständer rot, Gurt rot/weiß Der Gurt-Warnständer mit integriertem Gurt von 3 m Länge ist schnell einsatzbereit, um Wege und Flächen zu sperren oder Personenwege zu gestalten. In verschiedenen Farben erhältlich, der Sperrpfosten eignet sich auch für den Außenbereich. Selbstspannender Gurt mit Fliehkraftbremse Befüllbarer Kunststofffuß mit Katzenaugen für gute Nachtsichtbarkeit Dauerhafte Bodenfixierung durch 4 integrierte Dübelaufnahmen möglich Für den Innen- und Außenbereich geeignet In unterschiedlichen Farben erhältlich Höhe über Flur = 985 mm Pfosten Durchmesser = 60 mm Bodenbefestigung Durchmesser = 11,5 mm Gesamtlänge = 986 mm Schloss Typ = ohne Material = Aluminium Oberfläche = lackiert Beständigkeit = korrosionsbeständig Sichtbarkeit = Retroreflektierend Eigengewicht = 2,6 kg Gurt Farbe = rot / weiß
Weitere Informationen:
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Bodenbefestigung Durchmesser:
11.5 mm
Eigengewicht:
2.6 kg
Gesamtlänge:
986 mm
Gurt Farbe:
rot \/ weiß
Material:
Aluminium
Oberfläche:
lackiert
Pfosten Durchmesser:
60 mm
Schloss Typ:
ohne
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
Höhe über Flur:
985 mm
HEIGHT GRO:
1045.00 mm
WIDTH GRO:
3000.00 mm
DEPTH GRO:
430.00 mm
WEIGHT GRO:
3.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Absperrgurte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,79*
€ 176,19*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,93*
€ 176,26*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 162,78*
€ 199,38*
€ 4,95*
ab € 163,96*
€ 200,37*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,38*
€ 216,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novap
2031059
ab € 76,94*
Zubehör
Novap
2031042
ab € 85,18*
Zubehör
Novap
2031394
ab € 7,85*
Zubehör
Moravia
157643
ab € 17,37*
Zubehör
Moravia
179.18.124
ab € 76,44*
Zubehör
Moravia
179.13.738
ab € 76,33*
Zubehör
Moravia
17916000
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.