Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid® Universalcontainer, Kunststoff, rund, 76 Liter, 107696-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107696-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876013474
EAN/GTIN:
     0086876013474
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Rubbermaid® Universalcontainer, Kunststoff, rund, 76 Liter, gelb Aus besonders haltbarem Material gefertigt, ist dieser Universalcontainer von Rubbermaid® für viele Anforderungen die ideale Wahl. Mit den großen, bequemen Handgriffen ist er gut zu transportieren und leicht zu leeren. Universalcontainer aus bruchfestem Kunststoff Äußerst robust durch Randverstärkungen und doppelt verrippten Boden Leichtes Handling durch extragroße Handgriffe Platzsparend stapelbar Deckel und Fahrwagen optional als Zubehör erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Behälter Volumen = 76 l Flüssigkeitsdicht = ja Bügel/Griffe = Handgriff Höhe = 581 mm Durchmesser = 495 mm Farbe = gelb Eigengewicht = 2,6 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallbehälter
Behälter Volumen:
76 l
Durchmesser:
495 mm
Eigengewicht:
2.6 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Farbe:
gelb
Flüssigkeitsdicht:
ja
Bügel/Griffe:
Handgriff
Höhe:
581 mm
HEIGHT GRO:
582.00 mm
WIDTH GRO:
565.00 mm
DEPTH GRO:
495.00 mm
WEIGHT GRO:
2.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,79*
€ 47,74*
€ 4,95*
ab € 37,29*
€ 48,47*
€ 5,50*
ab € 41,30*
€ 54,44*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 42,71*
€ 54,44*
€ 4,95*
ab € 44,85*
€ 57,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 56,60*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 74,21*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,84*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 124,22*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 36,61*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 35,69*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264360YEL
ab € 105,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,15*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,19*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263100YEL
ab € 14,09*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG260900WHT
ab € 8,83*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960GRAY
ab € 9,55*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 105,87*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264600BLA
ab € 186,07*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265000BLA
ab € 124,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.