Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-107720-YY Herst.-Nr.: 2021 EAN/GTIN: 4017976020211 |
| |
|
| | |
| Plattenfüße für fetra® Plattenständer, Unterfahrhöhe 100 mm Die Plattenfüße für den Plattenständer von fetra® geben diesem im stationären Einsatz festen Stand. Sie lassen sich leicht an den Plattenständer montieren. Plattenfüße für Plattenständer fetra® aus Stahlrohr Macht den Plattenständer mit Hand-Hubwagen und Gabelstapler unterfahrbar Unterfahrhöhe von 100 mm Ladefläche Breite = 1,276 mm Rahmen Material = Stahlrohr Profilstahl Weitere Informationen: | | Ladefläche Breite: | 1276 mm | Rahmen Material: | Stahlrohr\;Profilstahl\; | HEIGHT GRO: | 60.00 mm | WIDTH GRO: | 230.00 mm | DEPTH GRO: | 320.00 mm | WEIGHT GRO: | 8.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Raben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Plattenregal, Plattensenkrechtlager, Plattensenkrechtlagerregal, Plattenständer, Reststückregal, Tafelregal, Füße für Tafelregal, Palettenfüße für Tafelregal, Plattenregal Füße, Tafelregalfüße, plattenregal, Zubehör für Plattentransport |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,73* | € 82,55* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,06* | € 82,92* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,23* | € 84,23* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 68,73* | € 84,79* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 78,11* | € 95,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|