Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrweg-Stapelbehälter aus Polypropylen inklusive Etikettenf 107789-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107789-YY
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20052
EAN/GTIN:
     4052293200526
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter brb
stapelbehälter
stapelbehälter 75l
Mehrweg-Stapelbehälter aus Polypropylen inklusive Etikettenfach, 75 Liter Verstauen Sie Lebensmittel und andere Waren in einem lebensmittelechten Mehrweg-Stapelbehälter aus Polypropylen. Da er inklusive Etikettenfach geliefert wird, behalten Sie stets den Überblick und ermöglichen eine reibungslose Transportdokumentation. Lebensmittelechtes Material, ideal für den Transport von Nahrungsmitteln Mehrweg-Stapelbehälter aus Polypropylen inklusive Etikettenfach für eine übersichtliche Lagerung Mit offenen Deckeln platzsparend zu verstauen Volumen = 75 l Außenmaß Höhe = 355 mm Außenmaß Breite = 715 mm Außenmaß Tiefe = 465 mm Innenmaß Höhe = 307 mm Innenmaß Breite = 598 mm Innenmaß Tiefe = 375 mm Tragkraft = 75 kg Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP) Stapelbar = aufeinander
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
geschlossen
Außenmaß Höhe:
355 mm
Außenmaß Breite:
715 mm
Außenmaß Tiefe:
465 mm
Innenmaß Breite:
598 mm
Innenmaß Höhe:
307 mm
Innenmaß Tiefe:
375 mm
Stapelbar:
aufeinander
Volumen:
75 l
Tragkraft:
75 kg
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
355.00 mm
WIDTH GRO:
465.00 mm
DEPTH GRO:
715.00 mm
WEIGHT GRO:
4.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL\, DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.