| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-107822-YY Herst.-Nr.: 251.17.667 EAN/GTIN: 4055381194776 |
| |
|
| | |
| MORAVIA Weitwinkelspiegel DETEKTIV, Ø 400 mm Der Weitwinkelspiegel DETEKTIV aus schlagfestem Acryl verfügt über hervorragende optische Eigenschaften. Er eignet sich optimal als Kontroll- und Beobachtungsspiegel in öffentlichen Einrichtungen mit Personenverkehr. Schlag-und stoßfester Weitwinkelspiegel DETEKTIV Zur Befestigung an geraden Flächen durch mitgelieferte Halterung Garantiert verzerrungsfreie Spiegeloptik Spiegel Typ = Weitwinkelspiegel Raumspiegel Beobachterabstand max. = 3 m Seitenverstellung stufenlos = ja Durchmesser = 400 mm Befestigungsart = Wandarm Spiegel Material = Acrylglas Rahmen Material = Kunststoff Rahmen Farbe = grau Eigengewicht = 1,3 kg Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Wandarm | Beobachterabstand max.: | 3 m | Durchmesser: | 400 mm | Eigengewicht: | 1.3 kg | Rahmen Farbe: | grau | Rahmen Material: | Kunststoff | Spiegel Material: | Acrylglas | Spiegel Typ: | Weitwinkelspiegel\;Raumspiegel\; | Seitenverstellung stufenlos: | ja | HEIGHT GRO: | 500.00 mm | WIDTH GRO: | 500.00 mm | DEPTH GRO: | 93.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.560000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Angabe nicht mö |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,93* | € 57,41* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 54,95* | € 70,58* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,89* | € 72,00* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,85* | € 78,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 61,52* | € 83,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|