Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettpaket Kragarmregal, einseitig, Tragkraft pro Arm 500 107845-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107845-YY
Hersteller:
     Elvedi
Herst.-Nr.:
     M60-6A45-296
EAN/GTIN:
     4055091066745
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
kragarmregal einseitig
Komplettpaket Kragarmregal, einseitig, Tragkraft pro Arm 500 kg, HxBxT 2.964 x 4.160 x 820 mm, 5 Ständer Betriebe, die mit überformatigen Materialien wie Stabstählen, Platten oder Röhren arbeiten, benötigen ein effizientes Lagersystem. Es ermöglicht Ihnen, Langgut platzsparend zu verstauen. Ideal sind Kragarmregale, die für mittelschwere Lasten ausgelegt sind. Mehr Flexibilität durch das montagefähige Kragarmregal Für mittelschwere Lasten: Belastung pro Arm bis 500 kg Sichere Handhabung durch Schraubmontage Feldtyp = Komplettpaket Nennbreite = 4000 mm Feldlast max. = 12500 kg Ebenen Anzahl = 5 Belastung pro Arm max. = 500 kg Zugriffsmöglichkeiten = einseitig Montage = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
5
Belastung pro Arm max.:
500 - 0 kg
Feldlast max.:
12500 kg
Feldtyp:
Komplettpaket
Montage:
Schraubmontage
Nennbreite:
4000 mm
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
einseitig
HEIGHT GRO:
2964.00 mm
DEPTH GRO:
2964.00 mm
WEIGHT GRO:
348.647000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Elvedi GmbH
Weitere Suchbegriffe: Einseitige Kragarmregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.006,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.270,92*
€ 2.702,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.247,88*
€ 2.674,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.136,80*
€ 2.542,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.073,15*
€ 2.467,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.006,07*
€ 2.387,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.