Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettpaket Kragarmregal, doppelseitig, Tragkraft pro Arm 107854-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-107854-YY
Hersteller:
     Elvedi
Herst.-Nr.:
     M60-0B44-243
EAN/GTIN:
     4055091066417
Suchbegriffe:
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
kragarmregal beidseitig
Komplettpaket Kragarmregal, doppelseitig, Tragkraft pro Arm 400 kg, HxBxT 2.432 x 3.160 x 1.820 mm, 4 Ständer Ihr Betrieb arbeitet mit schweren, überlangen Materialien? Dann sind doppelseitige Kragarm-Regale genau das richtige für Sie. Regale mit Kragarmen bieten optimale Bedingungen für die liegende Lagerung von überformatigen Gütern wie Röhren, Stangen oder Balken. Kragarmregal doppelseitig für mehr Stauraum Für mittelschwere Lasten: Belastung pro Arm bis 500 kg Erhöhte Sicherheit durch Schraubmontage Individuelle Anpassung an den Lagerraum Feldtyp = Komplettpaket Nennbreite = 3000 mm Feldlast max. = 16000 kg Ebenen Anzahl = 5 Belastung pro Arm max. = 400 kg Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
5
Belastung pro Arm max.:
400 - 0 kg
Feldlast max.:
16000 kg
Feldtyp:
Komplettpaket
Montage:
Schraubmontage
Nennbreite:
3000 mm
Zeilentyp:
doppelzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
HEIGHT GRO:
2432.00 mm
DEPTH GRO:
2432.00 mm
WEIGHT GRO:
401.964000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Elvedi GmbH
Weitere Suchbegriffe: Doppelseitige Kragarmregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.375,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.637,05*
€ 3.138,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.611,28*
€ 3.107,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.492,30*
€ 2.965,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.427,82*
€ 2.889,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.375,28*
€ 2.826,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.