Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappes Werkzeugklemme, doppelt, große Grundplatte, Ø 16 mm 108065-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4445-108065-YY
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4043.00.0901
EAN/GTIN:
     4251142206003
Suchbegriffe:
Werkzeugklemme
werkzeugklemme 16mm
werkzeugklemme
Kappes Werkzeugklemme, doppelt, große Grundplatte, Ø 16 mm Diese doppelte Werkzeugklemme mit großer Grundplatte kann einfach und effektiv durch Haken an der Lochplatte befestigt werden und bietet Platz für zwei Werkzeuge, die übersichtlich und griffbereit aufbewahrt werden können. Aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech Einfache Montage an Lochplatten Mit doppelter Werkzeugklemme Höhe = 145 mm Breite = 80 mm Tiefe = 170 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Lochgröße = 10 x 10 mm Lochabstand = 28 mm Lochraster = 38 mm
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
145 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Tiefe:
170 mm
Lochraster:
38 mm
Lochgröße:
10 x 10 mm
Lochabstand:
28 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83025000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter für Lochplatten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 7,04*
1
€ 5,00*
ab € 4,94*
€ 7,40*
Lager 4445
10
1
€ 7,90*
ab € 5,15*
€ 7,65*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 7,95*
6 Tage
unbekannt
30
€ 7,90*
ab € 5,44*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4043.00.0908
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.