Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass aus PE, 54 Liter 108613-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108613-YY
Hersteller:
     Heinz Gero Duhme
Herst.-Nr.:
     330-005400
EAN/GTIN:
     4042315250080
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass aus PE, 54 Liter Das lebensmittelechte Weithalsfass aus Polyethylen (PE) ermöglicht Ihnen eine sichere Aufbewahrung, Lagerung sowie den Transport von Gefahrstoffen. Durch ihre großen Einfüllöffnungen lassen sich die PE-Fässer leicht befüllen und reinigen. Lebensmittelechtes Weithalsfass aus Polyethylen Gegen die meisten Säuren und Laugen beständig UN-Zulassung für den Transport fester Stoffe und Pasten Eignung für Flüssigkeitstemperaturen zwischen -20 °C bis max. +80 °C Einfache Reinigung durch glatte Innenwände Inhalt = 54 l Behältertyp = Fässer Weithalsfässer Deckelfässer Höhe = 518 mm Durchmesser = 410 mm Öffnung Durchmesser = 282 mm Deckel Typ = plombierbarer Schraubdeckel Deckel mit Gummidichtung Griffe Anzahl = 2 Bügel/Griffe = beidseitig Stapelbar = ja Temperaturbeständig = -20 - 80 °C Eigenschaften = schlagfest Material = Polyethylen (PE) Behälter Farbe = weiß Eigengewicht = 2.448 kg
Weitere Informationen:
Griffe Anzahl:
2
Behälter Farbe:
weiß
Behältertyp:
Fässer\;Weithalsfässer\;Deckelfässer\;
Deckel Typ:
plombierbarer Schraubdeckel\;Deckel mit Gummidichtung\;
Durchmesser:
410 mm
Eigengewicht:
2448 kg
Eigenschaften:
schlagfest
Bügel/Griffe:
beidseitig
Höhe:
518 mm
Inhalt:
54 l
Material:
Polyethylen (PE)
Öffnung Durchmesser:
282 mm
Stapelbar:
ja
Temperaturbeständig:
-20 °C
HEIGHT GRO:
521.00 mm
WIDTH GRO:
411.00 mm
DEPTH GRO:
411.00 mm
WEIGHT GRO:
2.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39233090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ DSV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.