| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-109364-YY-3015-3688 Herst.-Nr.: 2056-09 EAN/GTIN: 4053597271571 |
| |
|
| | |
| C+P Werkstatt-Beistellschrank mit 1 Fachboden, HxBxT 1.000 x 1.200 x 500 mm, lichtgrau, enzianblau In Werkstätten und Büroräumen erfordern beengte Raumbedingungen effiziente Aufbewahrungslösungen. Mit diesem Schiebetürenschrank nutzen Sie den vorhandenen Platz ideal aus und schaffen Stauraum für Arbeitsutensilien oder Aktenordner. Beistellschrank mit Schiebetüren für den Einsatz in kleinen Räumen Korpus und Türen aus widerstandsfähigem Stahl Verzinkte Fachböden alle 15 mm höhenverstellbar Mit Zylinderschloss abschließbar Höhe = 1000 mm Breite = 1.200 mm Tiefe = 500 mm Böden Anzahl = 1 Korpus Material = Stahl Fronten Material = Stahl Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 44,1 kg Weitere Informationen: | | Anlieferung: | vollständig montiert | Böden Anzahl: | 1 | Breite: | 1200 mm | Eigengewicht: | 44.1 kg | Fronten Material: | Stahl | Höhe: | 1000 mm | Korpus Material: | Stahl | Tiefe: | 500 mm | Unterbau: | Sockel | HEIGHT GRO: | 1025.00 mm | WIDTH GRO: | 1200.00 mm | DEPTH GRO: | 500.00 mm | WEIGHT GRO: | 49.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | C+P | Fronten Farbe RAL (variabel): | RAL 5010 enzianblau | Korpus Farbe RAL (variabel): | RAL 7035 lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenschrankeinlegeboden, Schiebetürenschrankfachboden, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank 1m hoch, schiebetür schrank, beistell-schrank schiebetür, Stahlschränke mit Schiebetüren |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 440,64* | € 518,81* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,07* | € 523,85* | | | | Lager 4445 | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,69* | € 527,98* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 469,23* | € 550,70* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,63* | € 558,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|