Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband aus Polyester, verleimt, Länge 1.100 m, Bandb 109638-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109638-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30500
EAN/GTIN:
     4030198305003
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
Umreifungsband aus Polyester, verleimt, Länge 1.100 m, Bandbreite 13 mm Das dehnbare und verleimte Umreifungsband aus Polyester mit 76 mm Kern-Ø erhöht die Transportstabilität Ihrer Kisten und Kartons und hält diese sicher verschlossen. Bis zu einer Krafteinwirkung von 11.700 N ist es reißfest. Bestehend aus: 1 x Rolle reißfestes Band aus Polyester, gewebt und geleimt Für die manuelle Umreifung geeignet Schneidet aufgrund seiner Materialeigenschaften nicht ein Geringe Verletzungsgefahr (anders als bei scharfkantigen Stahlbändern) Hohe Zugfestigkeiten bei gleichzeitig geringem Rollengewicht Mobil einsetzbar, einfache Handhabung Nachspannbar, z. B., wenn sich die Ware beim Transport noch etwas gesetzt hat Kein Verkratzen der Oberflächen und Kanten durch die flexible Struktur des Bandes Hohe Witterungsbeständigkeit, keine lästige Rostbildung Material = Polyester Bedienung = halbautomatisch manuell Reißfestigkeit = 3000 N Dehnung = 11 % Kerndurchmesser = 76 mm Länge = 1100 m Eigengewicht = 7,5 kg
Weitere Informationen:
Bedienung:
halbautomatisch\;manuell\;
Dehnung:
11 %
Eigengewicht:
7.5 kg
Kerndurchmesser:
76 mm
Länge:
1100 m
Material:
Polyester
Reißfestigkeit:
3000 N
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
360.00 mm
DEPTH GRO:
360.00 mm
WEIGHT GRO:
7.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39206219
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 31,52*
€ 40,75*
6 Tage
40
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 30,62*
€ 40,79*
2 Tage
40
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 32,61*
€ 42,61*
4 Tage
40
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,69*
€ 43,72*
Lager 4445
30
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 57,95*
€ 73,31*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,31*
€ 87,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,18*
€ 87,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,74*
€ 82,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,28*
€ 80,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 62,65*
€ 74,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 57,95*
€ 68,96
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17800
ab € 42,69*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 136,55*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 36,31*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,04*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17410
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.