Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schlüsselkasten mit 1 Tür, 21 Haken 109861-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-109861-YY
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     009001-01000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten format
FORMAT Schlüsselkasten mit 1 Tür, 21 Haken Der Schlüsselkasten FORMAT mit 1 Tür ist mit einem Drehriegelschloss ausgestattet. Somit bietet Ihnen dieser Schlüsselschrank eine sichere Möglichkeit zur Schlüsselaufbewahrung im Betrieb. Stahlschrank ist abschließbar – mit Drehriegelschloss und 2 Schlüsseln Aus widerstandsfähigem Stahl gefertigt Mit schwenkbarem Schlüsselregister Material = Stahl Haken Anzahl = 21 Schloss Typ = Drehriegelschloss RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Höhe = 350 mm Breite = 270 mm Tiefe = 80 mm Eigengewicht = 3 kg
Weitere Informationen:
Haken Anzahl:
21
Breite:
270 mm
Eigengewicht:
3 kg
Höhe:
350 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Schloss Typ:
Drehriegelschloss
Tiefe:
80 mm
HEIGHT GRO:
415.00 mm
WIDTH GRO:
325.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83030090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, Schlüsselschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.