Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte für C+P Rollladenschrank, Breite 1.000 mm, lich 111366-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111366-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3212-1000
EAN/GTIN:
     4025314846188
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Abdeckplatte für Rollladenschrank
Abdeckplatte für C+P Rollladenschrank, Breite 1.000 mm, lichtgrau Die Abdeckplatte für den C+P Rollladenschrank schützt selbigen vor Beschädigung und steht Ihnen in vielen unterschiedlichen Dekors zur Verfügung. Wählen Sie das jeweils passende für Ihre Büroausstattung. Abdeckplatte für C+P Rollladenschrank mit einer Stärke von 25 mm Erhältlich in verschiedenen Breiten Spanplatte mit widerstandsfähigem Melaminharzüberzug Marke = C+P Breite = 1000 mm Tiefe = 420 mm Material = Direktbeschichtete Spanplatte (DBS) Eigengewicht = 9,45 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
9.45 kg
Material:
Direktbeschichtete Spanplatte (DBS)
Tiefe:
420 mm
Marke:
C+P
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
51.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Weitere Suchbegriffe: Rollladenschrank Abdeckplatte, aktenschrank c+p, aktenschrank, aktenschrank gesamttiefe 420 mm, Zubehör für Rollladenschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
12
Frei Haus
ab € 69,48*
€ 89,76*
Lager 4445
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,01*
€ 105,00*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.