Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90°-Verbinder, 1 Durchgang, 1 Abgang, Außen-Ø Rohr 48,3 mm 111405-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111405-YY
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     10-8
EAN/GTIN:
     5033265000121
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
T-Stück Rohrverbinder
rohr eckverbinder
90°-Verbinder, 1 Durchgang, 1 Abgang, Außen-Ø Rohr 48,3 mm Jeder dieser 90°-Verbinder ist aus Gusseisen gefertigt. Er dient dem Verbinden von 2 Rohren im entsprechenden Winkel, um so eine hohe Stabilität im Belastungszustand sicherzustellen. 90°-Verbinder aus feuerverzinktem Gusseisen Stellschrauben zum Festklemmen am Rohr inklusive Zum Verbinden von Knieleisten, Eckpfosten und Verstrebungen Erhältlich in den Größen ¾–2 Zoll Rohr Außendurchmesser = 48,3 mm Rohrverbinder Typ = 90°-Verbinder Abgänge Anzahl = 1 Durchgänge Anzahl = 1 Material = Gusseisen Oberfläche = feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Abgänge Anzahl:
1
Durchgänge Anzahl:
1
Material:
Gusseisen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohr Außendurchmesser:
48.3 mm
Rohrverbinder Typ:
90°-Verbinder
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73071190
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,39*
€ 25,20*
Lager 4445
30
1
€ 7,90*
ab € 24,12*
€ 32,87*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 24,22*
€ 32,88*
5 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 24,10*
€ 32,97*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,46*
€ 36,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 12,92*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 14,12*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 18,67*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 24,27*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 41,85*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 14,26*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 14,74*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 21,66*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 24,68*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 38,51*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 19,68*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 19,25*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 27,51*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 33,83*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 50,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.