Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90°-Ellenbogenverbinder, Außen-Ø Rohr 48,3 mm 111419-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111419-YY
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     15-8
EAN/GTIN:
     5033265000312
Suchbegriffe:
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
rohr eckverbinder
90°-Ellenbogenverbinder, Außen-Ø Rohr 48,3 mm Die Rohrverbinder sind für 90°-Anordnungen geeignet. Sie fixieren 2 Rundrohre aneinander und ermöglichen es Ihnen dadurch, eine Barriere oder ein Schutzgeländer bedarfsgerecht aufzubauen. Rohrverbinder für 90°-Winkel – aus feuerverzinktem Gusseisen Hält 2 Rohre am Ende eines Handlaufs zusammen 2 Stellschrauben zum Festklemmen Bohrungen messen ¾–2 Zoll Rohr Außendurchmesser = 48,3 mm Rohrverbinder Typ = 90°-Bogenverbinder Abgänge Anzahl = 2 Material = Gusseisen Oberfläche = feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Abgänge Anzahl:
2
Material:
Gusseisen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohr Außendurchmesser:
48.3 mm
Rohrverbinder Typ:
90°-Bogenverbinder
WEIGHT GRO:
.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73071190
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,27*
€ 33,16*
Lager 4445
30
1
€ 7,90*
ab € 31,50*
€ 42,62*
5 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 31,85*
€ 43,32*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 31,78*
€ 43,33*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 34,76*
€ 47,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 14,26*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 14,74*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 21,66*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 24,68*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 38,51*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 19,68*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 19,25*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 27,51*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 33,83*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 50,87*
Sonstiges
Kee Safety
26-5
ab € 15,18*
Sonstiges
Kee Safety
26-6
ab € 17,16*
Sonstiges
Kee Safety
26-7
ab € 20,84*
Sonstiges
Kee Safety
26-8
ab € 27,21*
Sonstiges
Kee Safety
26-9
ab € 42,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.