Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90°-Klemmverbinder, Außen-Ø Rohr 48,3 mm 111429-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111429-YY
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     17-8
EAN/GTIN:
     5033265000428
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
90°-Klemmverbinder, Außen-Ø Rohr 48,3 mm Diese Rohrverbinder sind aus Gusseisen gefertigt. Sie dienen dem sicheren Montieren von 2 Rohren in um 90° versetzter Stellung zueinander. Auf diese Weise installieren Sie schnell Geländer und Brüstungen. U-förmige Rohrverbinder aus Gusseisen, feuerverzinkt 1 Stellschraube zum Festklemmen Ermöglicht eine 90°-Stellung am Übergang von 2 Rundrohren Rohr Außendurchmesser = 48,3 mm Rohrverbinder Typ = 90°-Klemmverbinder Durchgänge Anzahl = 1 Material = Gusseisen Oberfläche = feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Durchgänge Anzahl:
1
Material:
Gusseisen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohr Außendurchmesser:
48.3 mm
Rohrverbinder Typ:
90°-Klemmverbinder
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73071190
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 25,48*
€ 34,89*
6 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 25,74*
€ 35,30*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 25,81*
€ 35,30*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,16*
€ 37,22*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,16*
€ 38,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,27*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 17,58*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 23,39*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 30,70*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 48,02*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 17,88*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 18,62*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,13*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 30,77*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,33*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 24,50*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,12*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,32*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,22*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.