Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverbinder mit 2 Abgängen, 1 Durchgang, Außen-Ø Rohr 48, 111454-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111454-YY
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     26-8
EAN/GTIN:
     5033265000794
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
Kreuzverbinder mit 2 Abgängen, 1 Durchgang, Außen-Ø Rohr 48,3 mm Der Kreuzverbinder mit 2 Abgängen besteht aus massivem Gusseisen. Sie verbinden damit mehrere Rohre zu einer stabilen Einheit. Kreuzverbinder aus feuerverzinktem Gusseisen Mit 1 Durchgang und 2 Abgängen Stellschrauben zum Befestigen an den Rohren Rohr Außendurchmesser = 48,3 mm Rohrverbinder Typ = Kreuzverbinder Abgänge Anzahl = 2 Durchgänge Anzahl = 1 Material = Gusseisen Oberfläche = feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Abgänge Anzahl:
2
Durchgänge Anzahl:
1
Material:
Gusseisen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohr Außendurchmesser:
48.3 mm
Rohrverbinder Typ:
Kreuzverbinder
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73071190
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, Rohrverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,84*
€ 46,11*
Lager 4445
30
1
€ 7,90*
ab € 35,18*
€ 47,48*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 35,61*
€ 48,06*
6 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 35,53*
€ 48,07*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,76*
€ 51,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,78*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,21*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,15*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,46*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,78*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,21*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 18,94*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,72*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,86*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,54*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,47*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,72*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,34*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,47*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.