Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Gelenk, 1 Durchgang, Außen-Ø Rohr 42,4 mm 111481-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111481-YY
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     C50-77
EAN/GTIN:
     5033265003085
Suchbegriffe:
Rohrgelenkverbinder
T-Stück Rohrverbinder
t-stück rohrverbinder
T-Gelenk, 1 Durchgang, Außen-Ø Rohr 42,4 mm Der Guss-Rohrverbinder dient als massive Kombinationshilfe. Er eignet sich zum Verknüpfen von 2 Rohren, um diese anschließend wunschgemäß zueinander auszurichten. Rohrverbinder aus festem Guss, feuerverzinkt Gelenk zum Ausrichten von 2 Rohren im Winkel Zum nachträglichen Auf-, Um- und Abbauen Rohr Außendurchmesser = 42,4 mm Rohrverbinder Typ = T-Gelenk Durchgänge Anzahl = 1 Gelenkabgänge Anzahl = 1 Material = Gusseisen Oberfläche = feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Durchgänge Anzahl:
1
Gelenkabgänge Anzahl:
1
Material:
Gusseisen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohr Außendurchmesser:
42.4 mm
Rohrverbinder Typ:
T-Gelenk
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Rohrverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 35,59*
€ 48,00*
Lager 4445
30
1
€ 7,90*
ab € 37,03*
€ 50,05*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 37,70*
€ 50,64*
5 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 37,71*
€ 50,65*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 41,62*
€ 54,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,75*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,22*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,12*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,59*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,80*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,26*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 18,98*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,76*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,77*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,57*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,48*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,78*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,48*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,30*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 55,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.