Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverbinder mit 2 Gelenkabgängen, 1 Durchgang, Außen-Ø Ro 111485-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111485-YY
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     C51-666
EAN/GTIN:
     5033265003412
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Rohr-Eckverbinder
Rohreckverbinder
Kreuzverbinder mit 2 Gelenkabgängen, 1 Durchgang, Außen-Ø Rohr 33,7 mm Der Kreuzverbinder mit 2 Gelenkabgängen besteht aus massivem Gusseisen. Sie verbinden damit mehrere Rohre zu einer stabilen Einheit. Kreuzverbinder aus feuerverzinktem Gusseisen Mit 1 Durchgang und 2 Gelenkabgängen Stellschrauben zum Befestigen an den Rohren Rohr Außendurchmesser = 33,7 mm Rohrverbinder Typ = Kreuzverbinder Durchgänge Anzahl = 1 Gelenkabgänge Anzahl = 2 Material = Gusseisen Oberfläche = feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Durchgänge Anzahl:
1
Gelenkabgänge Anzahl:
2
Material:
Gusseisen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohr Außendurchmesser:
33.7 mm
Rohrverbinder Typ:
Kreuzverbinder
WEIGHT GRO:
1.110000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73071190
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,99*
€ 68,61*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,49*
€ 76,69*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,20*
€ 77,54*
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 62,16*
€ 78,79*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,51*
€ 85,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,76*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,38*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,01*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,43*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,65*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,22*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 18,95*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,63*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,82*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,39*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,58*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,87*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,55*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,19*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.