Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE® STABILO Plattformleiter Vario, Ballastierung 60 kg, 111940-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111940-YY
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     833037
EAN/GTIN:
     4055091299228
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
KRAUSE® STABILO Plattformleiter Vario, Ballastierung 60 kg, Standhöhe 1,90 m Die Plattformleiter KRAUSE® Vario verbindet bequemes Verfahren und sicheren Stand für Arbeiten in größeren Höhen. Die Arbeitsleiter ist einseitig besteigbar und lässt sich leicht zusammenklappen. Plattformleiter mit Stand-Plattform aus Aluminium mit geriffelter Oberfläche Mehrfach gebördelte Stufenverbindung für sicheren Tritt 2 Bockrollen zum schnellen Versetzen der Leiter Geriffelte Stufen und beidseitiger Handlauf für mehr Sicherheit Gesamtlänge = 2,88 m Stufen/Sprossen Anzahl = 8 Leiter Typ = Plattform-/Podestleitern Standhöhe = 1,90 m Aufstieg = einseitig Verfahrbar = ja Sicherheitsgeländer = ja Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe = 3,9 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung Handlauf = ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3.9 m
Verfahrbar:
ja
Gesamtlänge:
2.88 m
Handlauf:
ja
Leiter Typ:
Plattform-\/Podestleitern
Sicherheitsgeländer:
ja
Standhöhe:
1.90 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
8
Tragkraft:
150 kg
Aufstieg:
einseitig
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
3250.00 mm
WEIGHT GRO:
104.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.176,42*
€ 1.316,96*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.175,17*
€ 1.321,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.211,57*
€ 1.390,97*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.295,10*
€ 1.460,31*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.320,56*
€ 1.478,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,96*
€ 1.567,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,81*
€ 1.564,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,65*
€ 1.500,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,49*
€ 1.454,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,42*
€ 1.399,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.