Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE® STABILO Plattformleiter Vario, Ballastierung 20 kg, 111948-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111948-YY
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     833372
EAN/GTIN:
     4009199833372
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
KRAUSE® STABILO Plattformleiter Vario, Ballastierung 20 kg, Standhöhe 3,30 m Die Plattformleiter KRAUSE® Vario verbindet bequemes Verfahren und sicheren Stand für Arbeiten in größeren Höhen. Die Arbeitsleiter ist einseitig besteigbar und lässt sich leicht zusammenklappen. Plattformleiter mit Stand-Plattform aus Aluminium mit geriffelter Oberfläche Mehrfach gebördelte Stufenverbindung für sicheren Tritt 2 Bockrollen zum schnellen Versetzen der Leiter Geriffelte Stufen und beidseitiger Handlauf für mehr Sicherheit Gesamtlänge = 4,28 m Stufen/Sprossen Anzahl = 14 Leiter Typ = Plattform-/Podestleitern Standhöhe = 3,30 m Aufstieg = einseitig Verfahrbar = ja Sicherheitsgeländer = ja Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe = 5,3 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung Handlauf = ja
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
5.3 m
Verfahrbar:
ja
Gesamtlänge:
4.28 m
Handlauf:
ja
Leiter Typ:
Plattform-\/Podestleitern
Sicherheitsgeländer:
ja
Standhöhe:
3.30 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
14
Tragkraft:
150 kg
Aufstieg:
einseitig
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
4800.00 mm
WEIGHT GRO:
114.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.355,03*
€ 1.521,46*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.460,10*
€ 1.628,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.560,71*
€ 1.744,29*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.621,70*
€ 1.801,14*
17 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.686,02*
€ 1.870,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,46*
€ 1.810,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.509,92*
€ 1.796,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,44*
€ 1.722,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,77*
€ 1.672,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.355,03*
€ 1.612,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.