Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl Easy Buche, Sitzhöhe 430-630 mm, Kunststoff 112271-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-112271-YY
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     8530.02
EAN/GTIN:
     4260257710763
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl Easy Buche, Sitzhöhe 430-630 mm, Kunststoffbasis, Bodengleiter Der leichte und flexible Arbeitsdrehstuhl Easy Buche erhält Ihre Gesundheit im Arbeitsalltag. Bequem per Gasfeder in der Höhe verstellbar, lässt er sich sowohl schnell an Ihre Körpergröße als auch an die Höhe Ihres Arbeitsplatzes anpassen. Leichter Arbeitsdrehstuhl mit geschlossener Rückenlehne Über die Gasfeder-Höhenverstellung individuell anpassbar Sitzfläche aus Buchenschichtholz Vormontierte Anlieferung für den sofortigen Einsatz Unterbau = Bodengleiter Sitz Höhe = 430 mm Sitz Breite = 400 mm Sitz Tiefe = 410 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Holz Rückenlehne Höhe = 235 mm Rückenlehne Breite = 370 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = Buche Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Kunststoff Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 9,5 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
9.5 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
Buche
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Kunststoff
Rückenlehne Breite:
370 mm
Rückenlehne Höhe:
235 mm
Sitz Breite:
400 mm
Sitz Höhe:
430 mm
Sitz Tiefe:
410 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Holz
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Bodengleiter
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
590.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 128,68*
€ 162,26*
20 Tage
30
Frei Haus
ab € 240,47*
€ 293,25*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.