Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Aluminium, herausnehmbar, Rundrohr Ø 76 mm 113393-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113393-YY
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 2
EAN/GTIN:
     4050576032888
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Aluminium, herausnehmbar, Rundrohr Ø 76 mm mit Bodenhülse, rot Der Sperrpfosten, herausnehmbar ist hochwertig und wetterbeständig. Mit dem Pfosten sperren Sie z. B. Parkplätze, Gehwege und Zufahrten, sicher und wirkungsvoll ab. Mit verschiedenen Durchmessern erhältlich. Herausnehmbarer Sperrpfosten, mit Feuerwehr-Dreikant oder Zylinderschloss Korrosionsfeste und langlebige Oberfläche Wartungsfrei Höhe über Flur 900 mm Wahlweise Aluminium oder Stahl, feuerverzinkt Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = herausnehmbar mit Bodenhülse Kopfform = Spitzkopf Höhe über Flur = 900 mm Pfosten Durchmesser = 76 mm Bodenplatte Länge = 350 mm Bodenplatte Breite = 101,6 mm Gesamtlänge = 1160 mm Schloss Typ = Feuerwehrdreikant Material = Aluminium Beständigkeit = korrosionsbeständig Sichtbarkeit = Retroreflektierend Montage = Zum Einbetonieren Eigengewicht = 3,5 kg
Weitere Informationen:
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Bodenplatte Breite:
101.6 mm
Bodenplatte Länge:
350 mm
Eigengewicht:
3.5 kg
Gesamtlänge:
1160 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Kopfform:
Spitzkopf
Material:
Aluminium
Montage:
Zum Einbetonieren
Pfosten Durchmesser:
76 mm
Schloss Typ:
Feuerwehrdreikant
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
herausnehmbar mit Bodenhülse
WEIGHT GRO:
3.050000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,50*
€ 88,69*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 75,07*
€ 96,79*
€ 5,00*
ab € 85,63*
€ 109,80*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,75*
€ 111,09*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK
ab € 26,43*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis PZ
ab € 22,51*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis rw Lack
ab € 13,59*
Zubehör
Urbanus
Mehrpreis gs Lack
ab € 13,59*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK+PZ
ab € 28,83*
Zubehör
Urbanus
BD 70
ab € 23,83*
Zubehör
Urbanus
BD 76
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.