| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-113428-YY Herst.-Nr.: AS 134 DK RW EAN/GTIN: 4050576051049 |
| |
|
| | |
| Sperrpfosten aus Aluminium, herausnehmbar, Vierkant 70x70 mm mit Feuerwehr-Dreikant, rot/weiß Der Sperrpfosten, herausnehmbar ist hochwertig und wetterbeständig. Mit dem Pfosten sperren Sie z. B. Parkplätze, Gehwege und Zufahrten, sicher und wirkungsvoll ab. Mit verschiedenen Durchmessern erhältlich. Herausnehmbarer Sperrpfosten, mit Feuerwehr-Dreikant oder Zylinderschloss Korrosionsfeste und langlebige Oberfläche Wartungsfrei Höhe über Flur 900 mm Wahlweise Aluminium oder Stahl, feuerverzinkt Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = herausnehmbar mit Bodenhülse Kopfform = Spitzkopf Höhe über Flur = 900 mm Pfosten Breite = 70 mm Bodenplatte Länge = 350 mm Bodenplatte Breite = 100 mm Gesamtlänge = 1160 mm Schloss Typ = Feuerwehrdreikant Material = Aluminium Beständigkeit = korrosionsbeständig Sichtbarkeit = Retroreflektierend Montage = Zum Einbetonieren RAL Farbe = RAL 3001 signalrot RAL 9010 reinweiß Eigengewicht = 5,2 kg Weitere Informationen: | | Beständigkeit: | korrosionsbeständig | Bodenplatte Breite: | 100 mm | Bodenplatte Länge: | 350 mm | Eigengewicht: | 5.2 kg | Gesamtlänge: | 1160 mm | Höhe über Flur: | 900 mm | Kopfform: | Spitzkopf | Material: | Aluminium | Montage: | Zum Einbetonieren | RAL Farbe: | RAL 3001 signalrot\;RAL 9010 reinweiß\; | Schloss Typ: | Feuerwehrdreikant | Sichtbarkeit: | Retroreflektierend | Pfosten Breite: | 70 mm | Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften: | herausnehmbar mit Bodenhülse | WEIGHT GRO: | 5.973000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 76169990 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,08* | € 180,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 136,56* | € 180,98* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,09* | € 181,82* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,97088* | € 184,91088* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,59* | € 204,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|