| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-113715-YY Herst.-Nr.: F1028 EAN/GTIN: 4055091001005 |
| |
|
| | |
| Vliesbeschichtung für FLADAFI® Materialcontainer HxBxT 2.150 x 2.100 x 1.140 mm Die Vliesbeschichtung für Materialcontainer nimmt eventuell entstehendes Schwitzwasser auf. So trägt die Schutzschicht dazu bei, den Innenraum des Behälters dauerhaft trocken und hygienisch zu halten. Der Oberflächenschutz wird nur ab Werk aufgetragen und lässt sich nicht nachrüsten. Vliesbeschichtung für Materialcontainer mit Flügeltüren Bindet eventuell entstehendes Schwitzwasser an Dachunterseite Wahlweise für einzelne Container oder kombinierte Einheiten Nachträgliches Beschichten nicht möglich Marke = FLADAFI® Höhe = 2,150 Breite = 2,100 mm Tiefe = 1,140 mm Material = Vlies Eigengewicht = 2,0 kg Technische Eigenschaften = FLADAFI® Raum- und Lagertechnik Weitere Informationen: | | Breite: | 2100 mm | Eigengewicht: | 2.0 kg | Höhe: | 2150 | Material: | Vlies | Tiefe: | 1140 mm | Marke: | FLADAFI® | Technische Eigenschaften: | FLADAFI® Raum- und Lagertechnik | HEIGHT GRO: | .01 mm | WIDTH GRO: | .01 mm | DEPTH GRO: | .01 mm | WEIGHT GRO: | 2.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,44* | € 166,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 132,52* | € 166,09* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,02* | € 171,74* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,30* | € 173,51* | | | | Lager 4445 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,07* | € 194,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|