| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-113790-YY Herst.-Nr.: F5920 EAN/GTIN: 4055091002378 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzeugbox Trapezblechkonstruktion, BxT 1.790 x 860 mm Ob im Innen- oder Außenbereich: Dank verzinkter Oberfläche beweist die Werkzeugbox Trapezblechkonstruktion wetterfeste Qualität bei Regen und Schnee. Deckelstützen und 4 klappbare Tragholme erleichtern das Öffnen und den Transport der Box. Trapezblechkonstruktion Deckel aus Holzwerkstoffplatte mit verzinkter Verkleidung Deckelstütze 4 klappbare Tragholme 890 mm hoch Koffer Typ = Transportboxen Verschluss Typ = Klappverschluss Material = Metall Ausstattung = Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausstattung: | Tragegriff | Koffer Typ: | Transportboxen | Material: | Metall | Verschluss Typ: | Klappverschluss | HEIGHT GRO: | 890.00 mm | WIDTH GRO: | 1790.00 mm | DEPTH GRO: | 860.00 mm | WEIGHT GRO: | 95.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73101000 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.213,08* | € 1.358,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.137,95* | € 1.359,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.237,09* | € 1.382,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.442,39* | € 1.597,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.213,56* | € 1.601,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|