Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenbox mit Aluminium-Rolltor, HxBxT 2.320 x 2.100 x 1. 113803-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-113803-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F9511
EAN/GTIN:
     4055091002682
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Rollladenbox mit Aluminium-Rolltor, HxBxT 2.320 x 2.100 x 1.140 mm Mit einem Rollladencontainer schaffen Sie zusätzlichen Lagerraum für Arbeitsmaterialien oder Werkzeuge. Seine feuerverzinkte Trapezblechkonstruktion ist korrosionsbeständig und damit langlebig. Rollladenbox für Bereiche mit eingeschränkten Platzverhältnissen Feuerverzinkte Trapezblechkonstruktion ist korrosionsbeständig Fußboden aus stabilem Holzrahmen Aluminium-Rollladen auf Federwelle für platzsparendes Öffnen Diebstahlgeschützt durch Sicherheitsschloss mit 2-fach-Verriegelung Container Typ = Materialcontainer Außenmaß Höhe = 2320 mm Außenmaß Breite = 2100 mm Außenmaß Tiefe = 1140 mm Innenmaß Höhe = 2000 mm Innenmaß Breite = 2000 mm Innenmaß Tiefe = 2000 mm Dach Material = Trapezblech Dach Oberfläche = verzinkt Schneelast max. = 220 kg/m² Fußboden = ja Böden Material = Holz Standbelastung Fußboden max. = 500 kg/m² Wände Material = Trapezblech Wände Oberfläche = verzinkt Türanschlag = rechts Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 1800 mm Schloss Typ = Profilzylinderschloss Belüftung = ja Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 150 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Außenmaß Höhe:
2320 mm
Außenmaß Breite:
2100 mm
Außenmaß Tiefe:
1140 mm
Belüftung:
ja
Böden Material:
Holz
Container Typ:
Materialcontainer
Dach Material:
Trapezblech
Dach Oberfläche:
verzinkt
Eigengewicht:
150 kg
Fußboden:
ja
Innenmaß Breite:
2000 mm
Innenmaß Höhe:
2000 mm
Innenmaß Tiefe:
2000 mm
Schloss Typ:
Profilzylinderschloss
Schneelast max.:
220 kg/m²
Wände Oberfläche:
verzinkt
Standbelastung Fußboden max.:
500 kg/m²
Tür Breite:
1800 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Türanschlag:
rechts
Wände Material:
Trapezblech
HEIGHT GRO:
2320.00 mm
WIDTH GRO:
2100.00 mm
DEPTH GRO:
1140.00 mm
WEIGHT GRO:
150.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94069038
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.362,37*
€ 2.644,23*
85 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.488,13*
€ 2.781,53*
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.632,06*
€ 2.916,02*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.916,02*
€ 3.470,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.886,04*
€ 3.434,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.749,97*
€ 3.272,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.677,91*
€ 3.186,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.632,06*
€ 3.132,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.